Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694160 品番A7726121
販売価格(税込) ¥2,000
販売価格(税別)
1,818

優れた互換性:本製品は、iOS、およびAndroid、Mac、Windowsに使用可能。ショートカットキーも、それぞれご使用いただけます。
本製品はUSキーボード配列となります。
軽量かつコンパクト:本製品は、従来のキーボードの3分の2のサイズです。重さも約200gと非常に軽量です。
快適なキーボード:タイピング音が静かなキーを採用しました。
長期間使用可能:省電力モードにより3ヶ月以上お使いいただけます。(一日に2時間連続使用する場合)
別途単4形電池2本をお買い求めください。

セット内容Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約284×122×18.5 質量(g)約190 対応OSiOS、及びAndroid 3.0 以降、Mac OS X 10.2.8 以降、Windows 8 / 7 / Vista / XP 接続方式Bluetooth キー配列US配列 連続再生時間約360時間
注意
※・本製品はグローバル仕様のため、US配列キーボードです。
※・キーボードは30分間使用しないと自動的に電力節約モードに入ります。再度キーボードを使用するには、いずれかのキーを押し2、3秒お待ち下さい。
※・Android 4.4 及び 5.0.1ではCaps Lockがオンになっている場合でも、Caps Lockライトが点灯しません。
※・取扱説明書に誤りがございます。
※・誤)「電池残量が少なくなると電源ランプは青く点灯し、充電が必要になります。 」
※・正)「電池残量が少なくなると電源ランプは青く点灯し点滅いたしますので、電池残量が少なくなった場合は単4型電池を交換してください。」
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
キーボード配列も日本語で使えます。
サービス業

キートップの見た目は、Mac用ですが。。。
Windowsでも使えています。
キーボード配列も日本語で使えます。
ブラインドタッチに慣れていない方の場合は、
日本語用キートップのカバーが必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする