Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694327 品番A8353041
在庫数量:残り26点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥6,3552,498

iMacでの作業を快適に:iMac専用に作られたUSB-Cハブです。5種類のポートをiMacの前面からアクセスすることを可能にしました。
Thunderbolt 2 ポート搭載のiMac (2015年以前に発売されたモデル) には対応しておりません。
5つのポートをこれひとつに:iMacのUSB-Cポートから、microSD&SDカードスロット、2つのUSB-Aポート、1つのUSB-Cポートに接続が可能です。
簡単なアクセス:Anker 535 USB C ハブをiMacに取り付けることにより、前面から5つのポートにアクセスすることが可能です。
高速データ転送:2つのUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートからは最大で10Gbps、microSD&SDカードスロットからは写真などを最大312MB/sの高速データ転送が可能です。

セット内容Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約114×47×28.5 質量(g)約108 ポート【搭載ポート詳細】2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力、Thunderbolt 2 ポートに非対応・1 × SDカードスロット (最大312Mb/s)・1 × microSDカードスロット (最大312Mb/s)※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
注意
※・iMac以外の機種には対応しておりません。
※・Thunderbolt 2 ポート搭載のiMac (2015年以前に発売されたモデル) には対応しておりません。
※・USB-Aポート、USB-Cポートは充電及び映像出力には対応しておりません。
※パススルー充電にも対応していません。
※・使用中本製品が熱くなることがありますが製品の異常ではございません。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする