セット内容Anker PowerLine II USB-C & USB-A 3.1 (Gen2) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)
ケーブル長(m)0.9
対応機種対応機種(急速充電対応)- Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ /S8 / S8+- HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9/P10- MOTO Z / Z Force- One Plus
データ転送速度最大10Gbps