セット内容Anker USB-C&USB-C Thunderbolt 3 ケーブル (0.7m ブラック) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=5A (100W
ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種ノートPCMacBook Pro 2020 16MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3MacBook Air 2020 / 2019 / 2018Huawei Matebook X Pro / XLenovo IdeaPad 720S 13Lenove YOGA 720Lenove ThinkPad X1HP Spectre FolioAcer SF314Dell XPS 13 9360Notebook 9 (950XBE)タブレット端末iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォンGalaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8Galaxy S20 / S10+ / S10e / S10Google Pixel 4 / 3Google Nexus 6PLG V40Huawei Mate30Pro / Mate30Huawei P40 / P30 Pro / P30Google Nexus 5XLumia 950One Plus 7
データ転送速度40Gbps