Anker Magnetic Cable Holder

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694695 品番A8891021
販売価格(税込) ¥1,690
販売価格(税別)
1,536

デスク周りをスマートに:内蔵のマグネットと付属のマグネットクリップによりライトニングケーブルやMagSafeケーブル、USB-C ケーブル、Micro USBケーブル等の直径3.5mm以下の幅広いケーブルに対応し、ケーブルの散乱や落下を防ぎ、デスク周りをスマートに整理することができます。
本製品にケーブル自体は付属いたしません
あらゆる場所で利用可能:木製や金属製、ガラス製等の幅広い材質の表面に対応し、お使いの机やテーブルでご利用いただくことが可能です。
繰り返し利用可能:Anker Magnetic Cable Holderの設置場所を変更する場合、接着面を洗い流し、自然乾燥させることで簡単に再度接着が可能です。
10回まで繰り返し使用可能
簡単取り付け:設置場所の汚れやホコリを布などで拭き取り接着面の保護テープを剥がすことで簡単に設置することができます。

セット内容Anker Magnetic Cable Holder、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
注意
※・本製品にケーブル自体は付属いたしません。
※・マグネットクリップは直径3.5mm以下のケーブルにのみ対応しています。
※・本体の接着面は水洗いすることで繰り返し接着することが可能です。
※・本製品は木製や大理石製、金属製やガラス製等の凹凸の無い面にご利用いただくことができます。 (壁などの床面に対し垂直な面へのご利用はお控えください)
※・本製品を設置する前に設置面の汚れやホコリを取り除いてください。
※・お子様やペットの手の届かないところに設置するようにしてください。
※・本製品はケーブルを整理することを主な用途としています。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする