注意
※・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C & ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C & USB-Cケーブルをご利用ください。
※・リチウムイオン電池全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・電源タップにはAnker独自の保護構造を採用しています。
※・重さはケーブル含む重量となります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合があるため、充電中は触れないようご注意ください。 ( ご使用中に本製品が最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となっております。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面の凹凸が薄くなる可能性がございます。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。