Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W) ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694747 品番A9129N11
販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

最大67Wでの急速充電:最大67W出力に対応し、iPhoneやMacBook Proなどを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器に同時に充電可能です。
コンパクトかつ薄型設計:正方形のコンパクトかつ薄型設計で旅行や外出先など、持ち運びにも便利です。
置き場所を選ばない薄型設計:薄型設計かつ1.5mの電源コードを搭載し、寝室やデスクなど、設置場所の調整が自在です。

セット内容Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約100×93×19 質量(g)約298 最大出力(W)合計65 入力100-125V〜50 - 60Hz 11A
注意
※・ケーブルは別売りです。Lightning対応機器への充電にはUSB-C & ライトニングケーブルを、USB-C対応機器への充電にはUSB-C & USB-Cケーブルをご利用ください。
※・リチウムイオン電池全要件により、スマートフォンへの充電速度は、50%から100%までの充電に比べ、0%から50%までの充電の方が速くなります。
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・電源タップにはAnker独自の保護構造を採用しています。
※・重さはケーブル含む重量となります。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合があるため、充電中は触れないようご注意ください。 ( ご使用中に本製品が最高温度に達した場合でも、国際的な規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計となっております。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面の凹凸が薄くなる可能性がございます。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする