Anker 525 Charging Station

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694765 品番A91C0N21
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥6,991
販売価格(税別)
6,355

急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。
7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。
ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。
これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。

セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約117×64×44 ホワイト ポート数4 出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX) 定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く) 定格電流(A)11 (出力 1000W MAX) 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
注意
※・電源タップにはAnker独自の保護構造を採用しています。
※・LED表示は睡眠に配慮した設計になっており、夜間に明るすぎない光量となっております。そのため、昼間は視認性が低下する場合がございます。
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※・アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする