Anker PowerPort III 20W Cube with USB-C & Lightning ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61694790 品番B2149N21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

iPhone 13シリーズにも急速充電:最大20W出力で、iPhone 13シリーズに急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(
iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較 / Anker調べ)
折りたたみ式プラグ搭載:コンパクトなデザインと折りたたみ式プラグでどこにでも持ち運べます。旅行や出張などの持ち運びにもおすすめです。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。温度管理や過電圧防止、ショート防止など多数の保護機能を搭載しているため、安心してお使いいただけます。

セット内容Anker PowerPort III 20W Cube、USB-C & ライトニングケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約32×32×33(プラグ部を含まない) 質量(g)約38 (ケーブル含まない) 出力5V=3A / 9V=2.22A 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / SE(第3世代) / SE (第2世代) 他タブレット端末- iPad(第10世代)/ iPad(第9世代) 他 入力100 - 240V〜0.7A 50 - 60Hz
注意
※・本製品以外のカラーは別売りです。
※・USB-C&ライトニング ケーブルのみ付属しております。USB-C&USB-C ケーブルは別売りです。USB-C対応機器への充電にはUSB-C&USB-C ケーブルを、Lightning対応機器への充電にはUSB-C&ライトニング ケーブルを使用してください。
※・iPhone 15への充電は、別売りのUSB-C&USB-C ケーブルをご使用ください。
※・本製品にはモバイルバッテリー機能はございません。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・アルコール濃度の高い液体が長時間付着すると、製品表面にしわが発生する可能性があります。お手入れの際は除菌用ウェットティッシュ等のご利用はお控えいただき、乾いた布をご使用ください。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする