折り畳み室内物干し タワー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61694878 品番 6620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

室内で干したい時に便利!サッと広げて簡単設置。使わない時は折り畳んで収納できます。支柱には様々な用途に使用できるフック付き。夜間に干したい時や、雨天の時などに便利!乾きやすい場所に自由に設置できて、使わない時は折り畳んで収納できます。洗濯かごやハンガーなど様々なグッズを掛けることができます。

付属品六角レンチ×2 材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン ブラック 質量(g)約7900 シリーズタワー 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:約7.5、フック1つあたり:約1、洗濯ハンガー収納部1段あたり:約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約175×25×160 内寸法(cm)ハンガーパイプ:約W150×H159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする