マグネット風呂イス タワー SH25

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61694914 品番 6925
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け!浮かせて収納できるので、スッキリ清潔に保てます。マグネットが内蔵されているので脚部をもって壁面に簡単取り付け!浮かせているので床のお掃除もスムーズ。座面は座り心地がよいカーブ形状です。

材質本体:ポリプロピレン/エラストマー/ABS樹脂/ネオジムマグネット ホワイト 取付取り付け可能な壁面:マグネットのつく平らな面・スチール壁面※使えない浴室の壁 タイル・木・大きな凹凸のある壁・ガラス・鋼板を利用していない浴室壁面 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約100 耐熱温度(℃)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×26.5×25.5 座面高(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする