スリムスパイスラック タワー 4段 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695000 品番 8144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500

種類が増えて散らかりがちなスパイスをスリムに収納!約幅24×奥行き9.5cmのスリムなスペースに、棚4段分のスパイス類が収納できる大容量のラック。ついたくさん買ってしまうスパイス類をスリムに収納できます。小さなスパイスから、ミル付きの大きめのスパイスまで様々な種類の調味料を収納可能。斜めになっていて出し入れがしやすい構造。最上段はフラットになっているので下段に入らない物も収納可能。調理台・コンロ横・カウンターなど様々な場所で使用可能。

付属品クッション×4 仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)各棚約1 適合サイズ2・3段目:直径約5cm以内・高さ約8cm以上のスパイス 1段目:直径約6.5cm以内・高さ約9.5cm以上のスパイス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×9.5×26.7 内寸法(cm)天板:約W21.5×D7.5×H1.2、2・3段目:約W21.5×D7.8×H6.2、1段目:約W21.5×D9.2×H7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする