石こうボード壁対応ウォールタブレットホルダー タワー 4段 ホワイト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695045 品番 1980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

置き場所に困るノートPCや学習用タブレットを壁面にスッキリ収納。石こうボードピンでお好みの位置に設置可能。斜めに収納するので出し入れがスムーズです。シリコーンの充電ケーブルホルダーがあり、差込み口を留めておけるのでサッと充電できて便利です。ホルダーに収納したまま充電ができます。ブックスタンドとしてもお使いいただけます。お子様の本や学習用タブレットの定位置として。石こうボードピンで壁の穴跡が目立ちにくい。シリコーンのクッション付きでキズつきにくい。

付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4・クギ×12・キャップ×4) 木ネジ×4 緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装)、充電ケーブルホルダー:シリコーン ブラック 質量(g)約510 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 耐荷重(kg)約4(1段あたり:約1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11×42 内寸法(cm)収納部最上段:約W16×D4×H10、収納部:約W16×D4×H14.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする