石こうボード壁対応 折り畳み棚 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695054 品番 8142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

石こうボードピンで壁面に取り付け!入浴後の着替えやバスタオルなどを一時置きできる便利な折り畳みラック!使いたいときにサッと使える折り畳み式の棚。使わないときは折り畳んで奥行き約4cmになるスリム設計です。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付け可能。タオルハンガーとしてもご使用いただけます。

付属品石こうボードピンセット×6 木ネジ×6 仕様【品質表示】本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーン ホワイト 取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 質量(g)約1150 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約41×26×25.5 内寸法(cm)棚:約W39.5×D23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする