充電ステーション タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695115 品番 2194
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600

充電したままガジェット類をスッキリ収納できるステーションボックス。日常使いのタブレットやスマートフォンを充電しながら一括収納できます。ごちゃつく電源タップとコードを隠して充電ステーションに。ガジェット類のスタンドとしても。お子様の学習用タブレットや文具の収納場所に。角度調節して立てかけられる突起付き。充電プラグを掛けられるケーブルホール付き。背面から電源タップのコードを出せます。充電ケーブルをスッキリ収納できます。中に電源タップ(3口まで)を入れて充電器をセットできます。

仕様【品質表示】容器・蓋:PC-ABS「UL94 V-0」グレード ホワイト 質量(g)約600 耐荷重(kg)蓋:約2.5 耐熱温度(℃)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×15×20 内寸法(cm)容器:約W19.5×D14.2×H10.5、蓋スリット:約D2.8、蓋トレー部:約W18.5×D5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする