付属品-
適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約575
耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30
内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2