下駄箱扉引っ掛けフック&ツールホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695158 品番 4129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

玄関先に必要な小物をまとめて収納!下駄箱扉の両面を使用できる引っ掛けフック&ツールホルダー。下駄箱扉の外側・内側、お好みの向きで使用可能。扉の厚さ約2cmまで対応。消臭スプレーや防水スプレーなど玄関に置いておきたい物をまとめて収納。鍵、靴べら、折り畳み傘、粘着クリーナーなど、散らかりがちな細かい物を掛けて収納。扉の両面で省スペースに収納できます。

付属品- 適合取り付け可能な扉 扉の幅:約20cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上※本製品は屋内の一般的な扉を対象にしています。 ※ガラス戸へのご使用はお避けください。 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)約575 耐荷重(kg)トレー部:約1.5 フック部(1つあたり):約500g (衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.5×30 内寸(cm)トレー部:約W19.5×D7.5 フック部:約D2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする