ハンドル付き蚊取り線香スタンド タワー ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695210 品番5849
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

持ち運びができるハンドル付きの巻蚊取り線香スタンド。巻蚊取り線香を立てても、寝かせた状態でも使えます。ガーデニングやキャンプなどのアウトドアにも。持ち手がついてるので持ち運びに便利。ベランダや屋外でも場所を取らない省スペース設計。蚊取り線香を浮いた状態で設置できるので火が消えずに効果的に使用できます。本体内のコの字部分に蚊取り線香の先端を挟むことで、火を消すことができます。
火が完全に消えるまで絶対に離れないでください。また蚊取り線香をコの字部分で折り、再び使い始めることも可能です。
巻蚊取り線香は付属しておりません。

付属品クッション×4 適合巻蚊取り線香:直径約11.5cm以内・厚み約4mm以内 材質本体:スチール(粉体塗装) ハンガー:ステンレス ブラック 質量(g)約650 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 適合害虫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×4×20 利用場所屋内/屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする