石こうボード壁対応 コーナーシェルフ タワー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695264 品番6912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

石こうボードピンで壁に取り付け可能なコーナーシェルフ。小物置きやインテリアのディスプレイ等、幅広くお使いいただけます。印鑑等の小物置きに。アロマディフューザー等を置いてインテリアのディスプレイに。スマートフォンの充電用に。コーナーに隙間があるのでケーブル類を通して使用できます。用途に合わせて本製品を2個使用して2段使いも。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。

付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 適合取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 材質本体:スチール(粉体塗装) 幅(mm)約220 ブラック 質量(g)約580 耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
トイレ備品
飲食業

シンプルで空間にとても馴染むデザインでした。お値段以上の品質で、シンプルな空間にミニマルなものが欲しい方におすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする