マグネットワイドジャグボトルホルダー タワー L ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695289 品番8061
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力マグネットでキッチンパネルに簡単取り付け!マグボトルからジャグボトルまでサッと干せるボトルホルダー!ラック部は奥行きがあるので、収納物の後ろはキャップやパッキンなどの小物も一緒に干せます。収納物との設置面にはシリコーンのすべり止めクッションがついているので、収納物などが滑りにくくキズつきにくい仕様です。キャップやパッキンなどを掛けることができる便利なフック付き。ペットボトルや哺乳瓶・タンブラーホルダーとしても便利。ワイド設計なので、家族のマグボトルもまとめて置くことができます。

付属品フック×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)/マグネット、すべり止め・すべり止めクッション:シリコーン 幅(mm)約330 ブラック 取付取り付け可能な壁面:マグネットがつく平らな面・スチール壁面 高さ(mm)約115 質量(g)約900 奥行(mm)約125 耐荷重(kg)本体:約2、フック1つあたり:約0.25 適合サイズ約200mL〜2L以下のタンブラー・マグボトル・ジャグボトル・水筒 約200mL以上の哺乳瓶、グラス、マグ 内寸法(cm)ラック部:約W32×D12×H8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする