フィルムフックキッチンツールホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695316 品番 2157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるキッチンツールホルダー。底面はシリコーンマット付きで、取り外してサッと洗えます。仕切り付きで調理道具をきれいに整頓。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィルムフックに掛けるだけ。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約490 耐荷重(kg)約2 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約13.5×5.5×14 内寸法(cm)左側:約W8×D4.5、右側:約W5×D4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする