材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約490
耐荷重(kg)約2
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約13.5×5.5×14
内寸法(cm)左側:約W8×D4.5、右側:約W5×D4.5