フィルムフック包丁ホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695334 品番2159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000

フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできる包丁ホルダー。光沢のある壁面に。タイルにも取り付けできます。フィルムフックに掛けるだけ。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約515 シリーズタワー 耐荷重(kg)約2 適合サイズ包丁:刃渡り約22cm以内・差し込み口幅約9.5cm以内・厚み約4mm以内 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約10×4×22 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする