フィルムフックティッシュケース タワー レギュラーサイズ ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695368 品番5588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるティッシュケース。浮かせて設置できるので洗面台のお手入れがスムーズ。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。マグネットがつかないガラスタイプの冷蔵庫扉にも取り付け可能。フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックスが入ります。ボックスタイプのキッチンペーパーやポリ袋も収納可能。そのまま置いても使用できます。

材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約335 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.5 適合サイズ高さ約7cmまでの一般的なティッシュボックス ※枚数の目安:200組(400枚)以内 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約26.2×13.2×8.3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする