RUTHE
手斧
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
質量(g)
600
600
800
1000
全長(mm)
360
360
380
400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61695534
品番
3006062019
参考基準価格(税別)
¥7,494
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。ハンドルは高級木材ヒッコリーを使用。DIN5131B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途
園芸や林業。アウトドアの薪割。
全長(mm)
360
質量(g)
600
材質
ハンドル:ヒッコリー製