シリコーン食器用洗剤詰め替えボトル タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695639 品番3777
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

食器用洗剤の詰め替えが簡単なシリコーン製詰め替えボトル。柔らかいシリコーン製で、滑りにくくお手入れも簡単。落下時にもシンクをキズつけません。容器には芯材が入っているので、蓋の開閉がしやすく液漏れしにくい構造。開口部が広く洗剤の詰め替えも簡単。先端部は適量の洗剤が出しやすく、液だれしにくい設計。食洗機O K。

材質容器・蓋:シリコーン・ナイロン(芯材) ホワイト 容量(mL)約250 質量(g)約160 シリーズタワー 耐熱温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×17.2 商品タイプ詰替えボトル 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする