テーブル下ハンディモップ&リモコンホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695657 品番4542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るハンディモップやリモコンをテーブル下に隠して収納!テーブル下のスペースを有効活用。使いたいときにサッと使えます。リモコンや眼鏡の収納にも便利。

付属品- 適合取り付け可能なテーブル 天板が木製・積層合板製で厚さが約1.3cm以上あり天板裏の約W9.5×D18cm以内に干渉する柱や脚がないテーブル。 ※天板裏に幕板(脚と脚をつないでいる板)がある場合、あらかじめハンディモップやリモコンの出し入れの際に干渉しない位置をご確認ください。 材質本体:スチール(粉体塗装)、木ネジ×4:スチール(ユニクロメッキ) ホワイト 質量(g)205 間口(mm)約95 耐荷重(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×18×4.6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×17.8×4.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする