石こうボード壁対応ウォールヨガマットハンガー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695700 品番4091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

置き場所に困るヨガマットやフィットネスグッズを壁に収納!石こうボードピンで設置できるヨガマットハンガー。壁に浮かせて収納できるので、お掃除もラクラク。フィットネスルームの壁面を収納場所として活用できます。収納幅が調節可能なので、長さのあるフィットネスグッズも収納できます。ドリンクボトル、シューズケース、タオル等、トレーニング中の一時置きにも。

付属品石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ブラック 取付取り付け可能な壁面: 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 質量(g)約85(1つあたり) シリーズタワー 耐荷重(kg)約1.5(1つあたり※衝撃をゼロとした場合の耐荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×13.5×8(1つあたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする