付属品緩衝材×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約90
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.3×6×13(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)約500
内寸法(cm)上ホルダー:約W7.3×D3.5×H3.5、下ホルダー:約W7.3×D5.5×H4