フィルムフック 歯ブラシホルダー タワー 5連 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61695824 品番 4520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付け。浮かせるので歯ブラシがぬめらず衛生的。光沢壁面にフィルムフックで簡単取り付け。電動歯ブラシの替えやシェーバーの収納にも。タイルに取り付け可能。ヘアゴムなどの小物掛けとしても。

付属品クッション×2 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約80 シリーズタワー 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12.5×3.5×4(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする