付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
取付取り付け可能な壁面: 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約80
シリーズタワー
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12.5×3.5×4(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)ホルダー1つあたり:約250