フィルムフックスポンジホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695910 品番6621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるスポンジホルダーシリーズ。フィルムフックでお好みの位置に簡単に取り付けできるスポンジホルダー。浮かせるので早く乾いて衛生的。シンクやタイル、キッチンパネルなど、フィルムフックで光沢のある壁面に取り付けできます。コンパクトサイズで、シンク内のスペースを取りません。水切れのいいデザインで、いつでもスポンジを清潔に保てます。シンク用排水口蓋の一時置きにも。

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石) 質量(g)約55 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約6×4.5×6(フィルムフック含まず) 耐荷重(g)約500 内寸法(cm)ホルダー:約W6×D3.4×H5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする