携帯用膨張式救命具(自動タイプ) マリンポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 オレンジ 注文コード61695963 品番縦オレンジ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

マリンポーチが水中につかると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから飛び出します。
投げ込み救助に威力を発揮します。
適当な重量があるため、風雨の中でも目的地点に投げられます。(投げ込みする際は、オプションの救助ロープまたはお手持ちのロープを浮輪に結びつけてご使用ください。)
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
ガスボンベとマガジンの交換で何回でも使用できます。また、ケースが汚れたら交換も可能です。

用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に 材質ナイロン オレンジ サイズFree 質量(g)420 浮力(kg)約9.0
注意
※このマリンポーチは、いざという時にあなたの命を助ける大事なものです。ご使用前に、説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする