超軽量! 充電式紙パックスティック掃除機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61695964 品番SBD-201P-HC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【超軽量1.1kg】【紙パック50枚付】【自走式】【コードレス】【静電モップ付き】【2Way】
紙パック式でお手入れ簡単。超軽量MagiCaleena_マジカリーナシリーズの紙パッククリーナーです。
小回りが利き、さらに扱いやすくなりました。
置くだけ充電のスタンド付き。
小型で高性能なモーターを搭載しているから、軽くても強力な吸引力を実現。軽さとパワーの両立で日々のお掃除をより楽にしてくれます。
さらに軽い力でも前に進む自走式だから、お掃除らくらく。
紙パックを捨てるだけだから、ゴミが舞うことなく衛生的。また紙パックは「Ag+(銀イオン)加工」なので抗菌防臭。排気のニオイも抑制!
50枚付属で5年分(メーカー調べ。実際にゴミの量や種類、使用環境によって異なります。1枚は本体にセット済み)。
LEDヘッドライト搭載で床を照らし、隙間や暗所のごみも見逃しません。
ゴミの量をセンサーで感知し、吸引力を自動調整。ゴミ、ほこりの「多い/少ない」をランプの点灯カラーでキレイを見える化します。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。

付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、使い捨てダストパック 質量(g)1130 電源AC100 定格電圧DC10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し)240×175×995 連続使用時間標準:17分、ターボ:8分、自動:8〜40分 バッテリーリチウムイオン2次電池 集塵方式紙パック式 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)1900

商品説明動画

軽量1.1kgクリーナー マジカリーナ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする