LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007 LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007 LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007 LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007 LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007 LDL-QF02DL-T 【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ 61696007

【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61696007 品番 LDL-QF02DL-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Qi
ワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。
Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)

仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません 材質木材 ウッド 質量(g)1300 定格消費電力(W)22.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380 色温度(K)2700〜6500 光束(Lm)600 光色電球色〜昼光色 演色指数(Ra)85 待機時消費電力(W)0.5 調光の可否長押し無段階/3段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする