No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61696024 品番No.50R
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】
ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。
アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。
垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。
ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。
レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。
ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。
ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。
保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。
卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。

用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5〜13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
注意
※使用前にドリルチャック部、及びレバーは確実に締めてからご使用ください。
※作業中は保護具を着用してください。
※ドリルスタンドRULOのベースはクランプ又は手でしっかり固定してください。
※角度をつけた状態では本体が転倒する恐れがありますのでご注意ください。
※チャックキーホルダーはドリルスタンドRULO保管時にご使用いただくものです。ご使用の際はOリング(片方)を取り外しガイドバーに被せてください。
※ドリルスタンドRULOを使って作業される場合は必ずチャックキーホルダーを外し、Oリングをセットしてご使用ください。
※角度目盛は目安です。
※傾斜角度45度でご使用の場合、取付可能な錐の径は22mmまで(ショートビット・兼用ビット)になります。

商品説明動画

ドリルスタンド RULO
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61696024
2024-09-09
用途:
木材孔あけ
株式会社ハセベつくば工場 様

ガイドバーの止めネジは効かない何度締めても衝撃で動くのでその都度締めなおす。だから指先が痛い。ガイドバーの上部にゴムリンクが左右に2個付いているが使っているうちにゴムが外れます。そんためチャックごと外れます。イライラする。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として改善を検討したします。

対象商品:
61696024
2022-06-27
用途:
木材の梁に、ボルトの穴を開けています。
株式会社金沢材木店 様 (建設業・工事業)

真っ直ぐに穴を開けれて 調子は最高、ただドリルをセットして移動する時に錐が下がって梁を傷付けたりしている 気を付ければ良いのだが そこが難点

対象商品:
61696024
2021-01-11
用途:
竹細工に使用
その他業種

部材を横にして穴あけには非常に便利です。
縦に開けるときは ミニ万力でも固定できなかった。
2CM*2CM*10CMの角材を垂直に正確に開けたっかったが
 誰か教えてください。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする