不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi
に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。
Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です