スマートリモコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696050 品番SMT-RC2-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤外線リモコンで動く家電をIOT化ができるスマートリモコンです。スマートホーム家電ではない家電(赤外線リモコンで操作)をスマートフォンやスマートスピーカーで操作できます。アプリから自動設定、スマートフォンで簡単にセットアップできます。1スマートフォンをWi-Fi(2.4GHz)に接続します。2アプリストアで「Home Link」をインストールします。3本体を電源につなぎ、ランプが4回点滅を断続的に確認します(点滅しない場合、リセットボタンを6秒以上長押し)。4アプリを起動し画面に従ってデバイスを追加します。5操作する家電を登録します。注意事項:暖房器具等の危険が生じるおそれのあるものには使用しないで下さい。

付属品MicroUSBケーブル(約1020mm)、ブラケット 材質PC、ABS樹脂 ブラック 質量(g)57 消費電力(W)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×43 通信方式IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 定格電源DC5V=1A 認定取得技術基準適合(R/Tマーク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする