Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の その他浴室用品
シンプルトーン 石けん箱
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(80個)
注文コード
61696244
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・シンプルでナチュラルテイストなバスタイムをカバーする必需アイテムの石けん箱
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
54
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×8.5×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません