シンプルトーン 腰かけ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 61696278 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・座面が40cmと高く、立ち座りが楽です
・底部は柔らかい樹脂を使用
・抗菌効果がある銀イオン配合

ホワイト 材質本体/ポリプロプレン ゴム脚/ポリエチレン 質量(g)1300 耐熱温度(℃)本体:120、ゴム脚:70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×32×41 座面高(cm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35085549
2023-09-07
用途:
温泉施設で使ってってます
特定非営利活動法人そうべつ地遊スポーツクラブ 様 (サービス業)

温泉施設で使ってます。
値段も大きさもデザインも良くてえらびました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする