※土牛 シノ付カッター長シノ型曲がりの本体画像
土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
シノ付カッター 長シノ型曲がり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61696304
品番
02885
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!
切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途
番線の切断、締め付けに。
全長(mm)
約265
切断能力(mm)
軟鋼線:4
全質量(g)
約320
商品説明動画
番線の切断・締付け作業動画
参考になった