シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
シュナイダーエレクトリックの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
タッチパネル ST6000シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
表示サイズ:5.7型
定格電圧(V)
24dc
注文コード
61696314
品番
PFXST6300TADE
参考基準価格(税別)
¥172,160
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・定格電圧・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。
仕様
表示サイズ:5.7型
サイズ
5型
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
24dc
表示ドット数
640 x 480ドット(VGA)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
モデル
GP-Pro EX対応モデル