※土牛 オールステンハンディカッター長シノ型の本体画像
土牛
土牛の カッター
土牛の 専用カッター
土牛の ワイヤーロープカッター
オールステンハンディカッター 長シノ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61696329
品番
02887
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。
手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途
番線の切断、締め付けに。
全長(mm)
約185
切断能力(mm)
軟鋼線:2.8
全質量(g)
約170
商品説明動画
番線の切断・締付け作業動画
参考になった