※土牛 スプリングネック式打診棒スティックの本体代表画像

02927 スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 61696347 02927 スプリングネック式 打診棒スティック 土牛 61696347

スプリングネック式 打診棒スティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61696347 品番 02927
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。
タイル目地になじみ、反発を抑えます。

用途外壁やタイルなどの打音点検に。 全長(mm)約760 サイズ75 シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ 球径(Φmm)約19 全質量(g)約180

商品説明動画

スプリングネック式打診棒動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする