自動で出てくるモンダミン プレミアムケア セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(860mL) 注文コード61696436 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

かざすだけで簡単&衛生的!1回分のモンダミンプレミアムケアが自動で出てくる便利なディスペンサー。コンパクトサイズなので洗面台にもすっきり置けます。
●コップをかざせば、準備OK
●自動で出てくるモンダミンセット
●片手でらくらく
●キャップを開けて注ぐ手間なし!液ダレなしで汚れない!こぼさない!
●コップをかざすだけでモンダミンが自動で出てくるので、手間なく簡単に使えます。
●ボトルの液ダレやベタつきがないので衛生的に使えます。
●1回分の吐出量を10mL・20mL(10mLずつ2回)の2段階に調整できます。
●付属の860mLボトルを器具にセットした時、1080mLボトルとほぼ同じサイズで、洗面台にもすっきり置けます。
●単3アルカリ電池4本付きで、開封後すぐに使用できます。
●生活防水(IPX4)洗面台などの水まわりでも使えます※完全防水ではありません
●380mLから1300mLサイズに対応※使用できるサイズは側面をご確認ください。
●プレミアムケア860mLコンパクトボトル付!
【製品内容】自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ(※絶対に捨てない)、単3アルカリ電池計4本、使用上の注意ステッカー、使用説明書、洗口液(プレミアムケア860mLボトル)
・本製品の器具はReckitt Benckiser HEALTH Limitedのライセンスのもと、製造販売したものです。
●洗口液(プレミアムケア860mLボトル)
・気になるお口のトラブルをまるごとケア!
【効果】むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
【香味】さわやかなプレミアムミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
・アルコール配合
【販売名】薬用モンダミンD-2
【医薬部外品・洗口液】

使用方法
※使用説明書をよく読み、正しくお使いください。
【本品に付属のボトルの他、以下のモンダミンでお使いいただけます】
プレミアムケア、プレミアムケアセンシティブ、プレミアムケアセンシティブプレミアムシトラスミント、プレミアムケアストロングミント、ペパーミント、センシティブ、ストロングミント、その他のモンダミン(モンダミンホワイトニング・NEXT歯ぐきケアシリーズを除く)
【使用できるサイズ】
380mL、700mL、1080mL、1300mL
※一部の限定品など上記以外のサイズでもご使用できるものがあります。
【※必ずご確認ください。】以下のモンダミンでは使用できません。
●380mL未満のサイズ、600mL、1000mL、3000mLのサイズ
(ボトルに専用キャップが合わないので使えません。)
【自動ディスペンサーの使用方法】
(1)本体底部にある電池カバーのつまみを押しながら開けてください。
(2)+-の向きに注意して、単3アルカリ電池をセットし、再び電池カバーをセットしてください。
(3)モンダミンボトルのキャップを開け、専用キャップに付け替え、しっかりと締めてください。
(4)ボトルを器具本体にセットし、カチッと音がするまでしっかり奥に押し込んでください。
(5)ご使用になる場所に器具本体を置き、スイッチを「20mL」に切り替えてください。※お好みに応じて「10mL」に設定することもできます。
※赤い動作確認ランプが6回点滅します。使い始める際は点滅が終わってからコップをかざしてください。
(6)ノズルの下にコップをかざすと、1回分(20mL設定の場合は10mLずつ2回)が出ます。お口に含んで20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
※使い始めの1回目は洗口液が出ません。洗口液が出てくるまで数回コップをかざしてください。
【※20mLに設定した場合】10mLずつ、2回に分かれて出てきます。動作終了まで手をかざしてください。
【※ご注意】専用キャップは絶対に捨てないでください。※捨てた場合、器具が使用できなくなります。
●日光や明るい照明が直接器具にあたる場所では、センサーに誤作動が生じる場合があります。
【洗口液の使用方法】
●日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
●使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
●いつでも使用できますが、歯みがき後やおやすみ前の使用をおすすめします。
成分【洗口液】●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(プレミアムミントタイプ)、キシリット、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●歯のコーティング剤:白色セラック●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●着色剤:黄4 セット内容自動ディスペンサー(器具本体)、専用キャップ、単3アルカリ電池計4本、使用上の注意ステッカー、使用説明書、洗口液(プレミアムケア860mLボトル) 区分医薬部外品・洗口液 品名薬用モンダミンD-2 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×188×123 効能むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快 香味【洗口液】ゴールドミント味 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
【自動ディスペンサー】
※用途以外に使用しないでください。
※自動ディスペンサー(器具本体)を分解しないでください。
※完全防水ではありません。水の中に浸したり、流水にあてたりしないでください。
※丸洗いできません。
※高温多湿になる場所、傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
※ガラスなどの透明・半透明のコップはセンサーが感知できないため、使えません。
※化粧品・医薬部外品のモンダミンシリーズをご使用いただけます(モンダミンホワイトニング、モンダミンNEXT歯ぐきケアシリーズ、モンダミン濃縮タイプは除く)。器具本体の故障を避けるため、モンダミン以外の製品は使用しないでください。
※持ち上げたりする際は、スイッチを「OFF」にしてください。スイッチが「10mL」または「20mL」の状態で器具本体を持ち上げたり、センサー周辺に触れたりすると、センサーが感知して洗口液が出ることがあります。
※器具本体を設置した洗面台等を掃除する際は、誤って洗口液が出てくるのを防止するため、スイッチを「OFF」にしてください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※長時間使用しない場合、洗口液の成分の一部がノズル付近で固まることがあります。その際は水で濡らした柔らかい布で拭き取ってください。
※器具本体が変色するおそれがあるため、近くでは塩素系の洗剤、研磨剤を使用しないでください。
※器具本体の標準使用期間は約3年です。ただし使用環境により、期間は多少前後する場合があります。
【洗口液】
※内服液ではありませんので飲まないでください。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする