※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515 - スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス ジョンソン 61696515

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ シトラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61696515 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

汚れたブラシを流せるから清潔!
濃縮洗剤付きブラシだから、洗剤いらずでラクラクお掃除!

用途トイレ便器内の掃除 成分界面活性剤、防腐剤 使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。 種別ブラシ シリーズスクラビングバブル 液性中性 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×50×250 使用場所トイレ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※用途以外に使用しない。
※他の洗剤と併用しない。
※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

シトラスの香りが良いので、普通タイプよりこちらを選んでいます。

2025-07-08
用途:
日常使い

香りもよく、簡単に汚れが落ちるので良い。手も汚さず使用後はそのまま流せるのでとても便利です。

対象商品:
13153360
2024-08-21
用途:
トイレ便器の清掃に使用しています
サービス業

ブラシが使い捨てなので、黒カビの発生もなく約2年前から使用しています。本製品は変えブラシですが、今後も購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする