OCH-TUNE オクチューン マウスウォッシュ 洗口液 薬用 各種

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(600mL) 注文コード 61696585 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

『OCH-TUNEマウスウォッシュ FAST』『OCH-TUNEマウスウォッシュ SLOW』ともに1.外観、2.液のテクスチャー、3.香味、の3要素の掛け合わせにより、「スタイルに合うケア実感」を実現しました。
【OCH-TUNEマウスウォッシュ FAST】
素早く広がる爽快感で瞬時にリセット※1!キレのある冷感でスッキリさっぱり整う薬用マウスウォッシュ
※1 香味による爽快感のこと
1.爽快感が素早く鼻に抜けて、瞬時にリセット※1。キレのある冷感で、使用後もスッキリ感が長続き
2.口内を爽快に整え、維持する※2「コンディショニング設計」
歯みがきでは届きにくい口内すみずみまで洗浄できます。口内を爽快に整え、維持します※2。薬用成分が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。さらに抗菌バリアで菌を長時間寄せ付けません。
効能効果:口臭の防止、口中浄化、口中を爽快にする。
※2 香味の持続性のこと
3.天然ミントを配合した、爽やかさが突き抜ける「クールドライミント香味」
ガツンと素早く広がる強冷感とシトラス・スパイス由来の炭酸感で瞬時にリセット※1します。さらに、使用後のキレのあるドライな余韻により、『FAST』な世界観を実現しました。
【OCH-TUNEマウスウォッシュ SLOW】
しっとりマイルドな使い心地で、ゆったりケア。おだやかな冷感でさわやかに整う薬用マウスウォッシュ
1.低刺激タイプで、しっとりマイルドな使い心地だから、ゆったりとすすげる。使用後は、おだやかな冷感で、お口さわやかに。
2.口内を爽快に整え、維持する※2「コンディショニング設計」
歯みがきでは届きにくい口内すみずみまで洗浄。口内を爽快に整え、維持します※2。薬用成分が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。さらに抗菌バリアで菌を長時間寄せ付けません。
効能効果:口臭の防止、口中浄化、口中を爽快にする。
3.天然ミントを配合した、おだやかな冷感でなめらかな「シルキーマイルドミント香味」
おだやかな冷感となめらかな香りでマイルドな使い心地です。使用中はミントのナチュラルな甘さが持続し、漱ぎやすい使用感です。さらに、使用後の甘さと冷感によるじんわりとした余韻により、『SLOW』な世界観を実現しました。

香味爽やかさが突き抜けるクールドライミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※使用方法を守る。
※内服液ではありません。
※口中に異常があるときは使用しない。
※発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参し、医師に相談する。
※乳幼児の手の届くところに置かない。
※こぼしたまま放置すると金属等が変色する恐れがあるので、すぐに水で充分ふきとる。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする