『OCH-TUNEハミガキ FAST』『OCH-TUNEハミガキ SLOW』ともに、1.ペーストの質感、2.泡の質感、3.香味、の3要素の掛け合わせにより、「スタイルに合う歯みがき実感」を設計しました。
【OCH-TUNEハミガキ FAST】
お口全体にスーッと広がってすばやく泡立ち、すっきり爽快にクリーニングする薬用ハミガキ
1.すみずみまで爽快クリーニング
ハミガキが、お口全体に素早く・効率よく広がる高分散処方を採用。素早い泡立ちでみがき始めから気持ちよく歯みがきができます。さらに高清掃パウダー配合で、すみずみ※1の汚れまで効率よく除去します。
※1 ハミガキが行き届いたところに関して
2.ムシ歯・口臭・着色汚れをトータルケア
高濃度フッ素1450ppm配合※2で、フッ素がムシ歯を予防します。殺菌成分LSS(ラウロイルサルコシンNa)が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。着色汚れを除去し、歯を白くします。
※2 本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください
3.天然ミントを配合した、爽やかさはじける「ブルーリフレッシュミント香味」
さわやかなブルーの香りが口の中に素早く広がり、スッキリ爽快です。炭酸ソーダのクールな立ち上がりとフレッシュな薬効感で、『FAST』な世界観を実現しました。
【OCH-TUNEハミガキ SLOW】
濃密モコモコ泡が歯を包み込み、じっくりおだやかにケアができる薬用ハミガキ
1.泡が歯を包み込んで、じっくりケア
泡が歯や歯グキに密着し、薬用成分が口内にとどまりやすい高密着処方を採用。さらに濃密泡設計で、やさしく歯を包み込み、お口のすみずみまでじっくりと歯みがきができます。
2.ムシ歯・口臭・着色汚れをトータルケア
高濃度フッ素1450ppm配合※2で、フッ素がムシ歯を予防します。殺菌成分LSS(ラウロイルサルコシンNa)が原因菌を殺菌し、口臭を防ぎます。着色汚れを除去し、歯を白くします。
3.天然ミントを配合した、ゆったり香る「ハーバルリラックスミント香味」
リラックスタイムなどに、ハーブの上質感を感じながらじっくりおだやかにみがけます。ナチュラルな香味を長時間感じられる、『SLOW』な世界観を実現しました。