ネピアネピネピトイレットロール25m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(12個) 注文コード61696734 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

やわらかい肌ざわり
吸水性にも優れているので、温水洗浄便座の拭き取りにも最適
フレッシュパルプ100%製品です。
FSC認証紙を採用
バイオマスインキ&フィルム10%採用
紙幅109mm品

種別芯あり 幅(mm)109 タイプダブル 長さ(m)25 シリーズネピア ネピネピ FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
おしりをふきます
サービス業

ピュアパルプ100%のものは柔らかすぎることが多いけど
これはそこそこハリ、コシがあって扱いやすい。
そのうえで安物のような硬さはないので最高です。

対象商品:
61696734
2026-02-25
用途:
トイレ
製造業

先週届きました。使用してみるとやっぱりネピアです。

対象商品:
61696734
2025-01-08
用途:
トイレ
運輸・通信業

蛍光剤不使用でパルプ100パーセントで肌に優しくて心地良い

対象商品:
61696734
2024-09-27
用途:
日用品
サービス業

メーカー品で、値も程よくかさばるので買い物時に数多く買えない宅配で尚助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする