※メイン画像

502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889 502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889 502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889 502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889 502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889 502182 充電式LEDライト P17R Core LED LENSER 61696889

充電式LEDライト P17R Core

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61696889 品番502182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。

付属品専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント トラスコ品番244-0847 全長(mm)290 ブラック 本体質量(g)約715(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ53×290 使用電池専用バッテリーパック(イットリオン電池) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15 アズワン品番65-1955-13 照射距離(m)ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする